GEWISS - GEWGW62971H PR.INC.10 HP IP67 2P+T 125A >50V 10H - GW62971H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Tensione nominale - 50...50 V
Frequenza nominale - 100...300 Hz
Numero di poli - 3
Confezione
2 PZ
EAN
8011564830059
Codice prodotto
GEWGW62971H
Cod. produttore
GW62971H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Tensione nominale:
50...50 V
Frequenza nominale:
100...300 Hz
Numero di poli:
3
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Distanza di foratura verticale:
95 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
114 mm
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS