GEWISS - GEWGW62841H PR.INC.10 HP IP67 2P+T 16A >50V 2H - GW62841H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 2 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564800687
Codice prodotto
GEWGW62841H
Cod. produttore
GW62841H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
50...50 V
Frequenza nominale:
300...500 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS