GEWISS - GEWGW62812H PR.INC.10 HP IP44 3P+T 16A 380/440V 3H - GW62812H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 3 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564800397
Codice prodotto
GEWGW62812H
Cod. produttore
GW62812H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
380...440 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS