GEWISS - GEWGW62811H PR.INC.10 HP IP44 3P+N+T 16A 440 460V11H - GW62811H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 11 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564800380
Codice prodotto
GEWGW62811H
Cod. produttore
GW62811H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
440...460 V
Frequenza nominale:
60...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS