GEWISS - GEWGW62758H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 32A >50V 2H - GW62758H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Posizione ora - 2 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8011564800182
Codice prodotto
GEWGW62758H
Cod. produttore
GW62758H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS