GEWISS - GEWGW62721H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 32A >50V 10H - GW62721H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Posizione ora - 10 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8011564799813
Codice prodotto
GEWGW62721H
Cod. produttore
GW62721H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS