GEWISS - GEWGW62710H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 16A 440 460V 11H - GW62710H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Posizione ora - 11 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8011564799707
Codice prodotto
GEWGW62710H
Cod. produttore
GW62710H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS