GEWISS - GEWGW62709H PRESA MOB.HP IP44 3P+N+T 16A >50V2H - GW62709H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 5
Posizione ora - 2 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8011564799691
Codice prodotto
GEWGW62709H
Cod. produttore
GW62709H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS