pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62554 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P 32A 24/42V 11H - GW62554

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62554 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P 32A 24/42V 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 11 h

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564008779

Codice prodotto

GEWGW62554

Cod. produttore

GW62554

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

11 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Verde

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS