GEWISS - GEWGW62492 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P+T 32A 400V 6H - GW62492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 6 h
Confezione
16 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8011564004726
Codice prodotto
GEWGW62492
Cod. produttore
GW62492
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS