GEWISS - GEWGW62483 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P+T 16A 500V 7H - GW62483

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 7 h
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8011564004696
Codice prodotto
GEWGW62483
Cod. produttore
GW62483
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
7 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Nero
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS