GEWISS - GEWGW62419 PRESA FISSA 10 PAR.PR.3P+T 32A 400V 6H - GW62419
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 6 h
Confezione
16 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8011564004955
Codice prodotto
GEWGW62419
Cod. produttore
GW62419
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Manicotto anti-piegatura
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Montaggio isolato:
sì
Esecuzione militare:
no
Colore del corpo:
Grigio
Bloccabile:
no
Campo per designazione:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS