pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62415 PRESA FISSA 10 PAR.PR.2P+T 32A 230V 6H - GW62415

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62415 PRESA FISSA 10 PAR.PR.2P+T 32A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564004948

Codice prodotto

GEWGW62415

Cod. produttore

GW62415

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

6 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Montaggio isolato:

Esecuzione militare:

no

Colore del corpo:

Grigio

Bloccabile:

no

Campo per designazione:

no

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS