pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62276 PRESA FISSA 10 INC.PR.2P 32A 24/42V 12H - GW62276

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62276 PRESA FISSA 10 INC.PR.2P 32A 24/42V 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 12 h

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564008359

Codice prodotto

GEWGW62276

Cod. produttore

GW62276

Produttore

GEW

Tensione secondo EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

2

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Tensione nominale:

40...50 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

85 mm

Materiale di contatto:

Altro

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Trattamento superficiale:

Nichelato

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS