pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62262PH PR.INC.10 HP IP67 3P+N+T 125A 400V6H CP - GW62262PH

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62262PH PR.INC.10 HP IP67 3P+N+T 125A 400V6H CP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 346...415 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564828629

Codice prodotto

GEWGW62262PH

Cod. produttore

GW62262PH

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

346...415 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

114 mm

Distanza di foratura verticale:

95 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

114 mm

Distanza di foratura orizzontale:

90 mm

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS