GEWISS - GEWGW62261PH PR.INC.10 HP IP67 3P+T 125A 400V 6H CP - GW62261PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
2 PZ
EAN
8011564828612
Codice prodotto
GEWGW62261PH
Cod. produttore
GW62261PH
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
95 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
114 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS