GEWISS - GEWGW62240H PR.INC.10 HP IP67 3P+N+T 32A 230V 9H - GW62240H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 9 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564799516
Codice prodotto
GEWGW62240H
Cod. produttore
GW62240H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
95 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
70 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
80 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS