GEWISS - GEWGW62064 PRESA MOB.PROT.2P 16A 24V S.R. - GW62064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8011564008069
Codice prodotto
GEWGW62064
Cod. produttore
GW62064
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Viola
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Manicotto anti-piegatura
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS