GEWISS - GEWGW62014H PRESA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 110V 4H - GW62014H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 5
Posizione ora - 4 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8011564798243
Codice prodotto
GEWGW62014H
Cod. produttore
GW62014H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS