GEWISS - GEWGW62005FH PRESA MOB.HP IP44 3P+T 16A 230V 9H CR - GW62005FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Posizione ora - 9 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8011564798076
Codice prodotto
GEWGW62005FH
Cod. produttore
GW62005FH
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS