GEWISS - GEWGW61066H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 63A 440 460V11H - GW61066H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 11 h
Confezione
4 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564970571
Codice prodotto
GEWGW61066H
Cod. produttore
GW61066H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS