GEWISS - GEWGW61057H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 63A 690V 5H - GW61057H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 5 h
Confezione
4 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564829572
Codice prodotto
GEWGW61057H
Cod. produttore
GW61057H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS