GEWISS - GEWGW61016H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 63A 230V 6H - GW61016H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Confezione
4 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564829725
Codice prodotto
GEWGW61016H
Cod. produttore
GW61016H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS