pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60763H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 380/440V 3H - GW60763H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60763H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 380/440V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 3 h

Confezione

  • 15 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564797949

Codice prodotto

GEWGW60763H

Cod. produttore

GW60763H

Produttore

GEW

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

Altro

Esecuzione militare:

no

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS