GEWISS - GEWGW60759H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 32A >50V 2H - GW60759H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 2 h
Confezione
15 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564797901
Codice prodotto
GEWGW60759H
Cod. produttore
GW60759H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS