GEWISS - GEWGW60734H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A >250VCC 8H - GW60734H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - >250 V DC grigio
Posizione ora - 8 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564797659
Codice prodotto
GEWGW60734H
Cod. produttore
GW60734H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
>250 V DC grigio
Posizione ora:
8 h
Colore identificativo:
Grigio
Numero RAL:
7035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS