GEWISS - GEWGW60730H SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 380/440V 3H - GW60730H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 3 h
Confezione
15 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564797611
Codice prodotto
GEWGW60730H
Cod. produttore
GW60730H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS