GEWISS - GEWGW60717H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 16A >250VCC 8H - GW60717H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - >250 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 8 h
Confezione
15 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564797482
Codice prodotto
GEWGW60717H
Cod. produttore
GW60717H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
>250 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
8 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS