GEWISS - GEWGW60706H SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 16A >50V 10H - GW60706H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 10 h
Confezione
15 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564797376
Codice prodotto
GEWGW60706H
Cod. produttore
GW60706H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS