GEWISS - GEWGW60667H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A 500V 7H - GW60667H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 7 h
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564830226
Codice prodotto
GEWGW60667H
Cod. produttore
GW60667H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS