pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60664H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A 110V 4H - GW60664H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60664H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

IEC 309 HP

EAN

8011564830134

Codice prodotto

GEWGW60664H

Cod. produttore

GW60664H

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Numero RAL:

7035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 Il sistema IEC 309 HP e composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10? disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L?introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l?offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.