pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60267 COPERCHIETTO ST.SPINE 3P+N+T 32A - GW60267

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60267 COPERCHIETTO ST.SPINE 3P+N+T 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 5...5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564010987

Codice prodotto

GEWGW60267

Cod. produttore

GW60267

Produttore

GEW

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

5...5

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS