pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60266 COPERCHIETTO ST.SPINE 2/3P+T 32A - GW60266

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60266 COPERCHIETTO ST.SPINE 2/3P+T 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 3...4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

IEC 309 HP

EAN

8011564010970

Codice prodotto

GEWGW60266

Cod. produttore

GW60266

Produttore

GEW

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

3...4

Coperchio per spina fissa industriale da 32A con grado di protezione IP67. 2P+T e 3P+T