GEWISS - GEWGW60263 COPERCHIETTO ST.SPINE 2P+T 16A - GW60263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3...3
Confezione
1 PZ
EAN
8011564010949
Codice prodotto
GEWGW60263
Cod. produttore
GW60263
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3...3
IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS