GEWISS - GEWGW60124 SPINA 90 MOB.STAG.3P+N+T 32A 400V 6H - GW60124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564009806
Codice prodotto
GEWGW60124
Cod. produttore
GW60124
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Manicotto anti-piegatura
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


