pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60070 SPINA MOB.PROT.2P 16A 24/42V 11H - GW60070

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60070 SPINA MOB.PROT.2P 16A 24/42V 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Posizione ora - 11 h

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564011069

Codice prodotto

GEWGW60070

Cod. produttore

GW60070

Produttore

GEW

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Posizione ora:

11 h

Colore identificativo:

Verde

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

Altro

Esecuzione militare:

no

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS