pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52454 GUARNIZIONE O-RING - M20 - GW52454

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52454 GUARNIZIONE O-RING - M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20.6 mm

  • Diametro interno - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 1.8 mm

  • Numero di passanti - 1

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8011564773035

Codice prodotto

GEWGW52454

Cod. produttore

GW52454

Produttore

GEW

Diametro esterno:

20.6 mm

Diametro interno:

17 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

1.8 mm

Numero di passanti:

1

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Tipo di anello:

Massiccio

Adatto per filettatura (metrica):

20

Con rondella:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS