pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52450 GUARNIZIONE O-RING - PG48 - GW52450

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52450 GUARNIZIONE O-RING - PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)

  • Tipo di anello - Massiccio

  • Diametro esterno - 59 mm

  • Diametro interno - 55 mm

Confezione

  • 400 PZ

Serie di prodotti

GW FIT

EAN

8011564773004

Codice prodotto

GEWGW52450

Cod. produttore

GW52450

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Tipo di anello:

Massiccio

Diametro esterno:

59 mm

Diametro interno:

55 mm

Spessore:

2 mm

Adatto per dimensione filettatura PG:

48

Numero di passanti:

1

Con rondella:

no

GW FIT Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.