pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52444 GUARNIZIONE O-RING - PG13,5 - GW52444

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52444 GUARNIZIONE O-RING - PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20.6 mm

  • Diametro interno - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 1.8 mm

  • Numero di passanti - 1

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8011564772946

Codice prodotto

GEWGW52444

Cod. produttore

GW52444

Produttore

GEW

Diametro esterno:

20.6 mm

Diametro interno:

17 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

1.8 mm

Numero di passanti:

1

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Tipo di anello:

Massiccio

Adatto per dimensione filettatura PG:

13.5

Con rondella:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS