GEWISS - GEWGW52378 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - M50 - GW52378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Confezione
150 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564773257
Codice prodotto
GEWGW52378
Cod. produttore
GW52378
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Qualità del materiale:
Poliammide
Numero RAL:
7035
Compensazione della pressione:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


