pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52363 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PG11 - GW52363

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52363 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 400 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564915701

Codice prodotto

GEWGW52363

Cod. produttore

GW52363

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Qualità del materiale:

Poliammide

Numero RAL:

7035

Compensazione della pressione:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS