pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52346 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - PG21 - GW52346

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52346 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Passo della filettatura - 1.59 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8011564772533

Codice prodotto

GEWGW52346

Cod. produttore

GW52346

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Passo della filettatura:

1.59 mm

Altezza:

7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS