GEWISS - GEWGW52010 PRESSACAVO PASSO PG48 IP66 - GW52010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 38...50 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8011564017092
Codice prodotto
GEWGW52010
Cod. produttore
GW52010
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
38...50 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
22 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
66 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.59 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
76 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-25...65 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
sì
Compensazione della pressione:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS