pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52009 PRESSACAVO PASSO PG42 IP66 ISOL. - GW52009

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52009 PRESSACAVO PASSO PG42 IP66 ISOL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 36...43 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 120 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564017085

Codice prodotto

GEWGW52009

Cod. produttore

GW52009

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

36...43 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

62 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.59 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

72 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-25...65 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

sì

Compensazione della pressione:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS