pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50822 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.12-13 - GW50822

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50822 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.12-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - A due viti

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Rivestito in plastica - no

Confezione

  • 3500 PZ

EAN

8011564018167

Codice prodotto

GEWGW50822

Cod. produttore

GW50822

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

A due viti

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Rivestito in plastica:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS