pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50815 GRAFFETTA ZINCATO DIAM.19-20 - GW50815

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50815 GRAFFETTA ZINCATO DIAM.19-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - A una vite

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Rivestito in plastica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564018099

Codice prodotto

GEWGW50815

Cod. produttore

GW50815

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

A una vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Rivestito in plastica:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS