GEWISS - GEWGW50811 GRAFFETTA ZINCATO DIAM.10-11 - GW50811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cavi/tubi - 1
Tipologia - A una vite
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Rivestito in plastica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564018051
Codice prodotto
GEWGW50811
Cod. produttore
GW50811
Produttore
GEW
Numero di cavi/tubi:
1
Tipologia:
A una vite
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Rivestito in plastica:
no
GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


