pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50806 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.21-22 - GW50806

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50806 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.21-22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 21...22 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - sì

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 600 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564018006

Codice prodotto

GEWGW50806

Cod. produttore

GW50806

Produttore

GEW

Adatto per diametro tubo:

21...22 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Zinco

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

sì

Allineabile:

no

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS