pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50209 MANICOTTO FLES.IP44 D.25 GR.RAL7035 - GW50209

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50209 MANICOTTO FLES.IP44 D.25 GR.RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 25 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8011564017368

Codice prodotto

GEWGW50209

Cod. produttore

GW50209

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

Altro

Superficie lucidata:

no

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS