pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50208 MANICOTTO FLES.IP44 D.20 GR.RAL7035 - GW50208

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50208 MANICOTTO FLES.IP44 D.20 GR.RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8011564017351

Codice prodotto

GEWGW50208

Cod. produttore

GW50208

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Raccordo a innesto

Per diametro del tubo nominale:

20 mm

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS